{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | modrá | |
| Používat jako 3bodový podvozek k vysokému zatížení | ano | |
| Šířka ložné plochy vzadu | 220 mm | |
| Hloubka ložná plocha vzadu | 425 mm | |
| Výška ložné plochy vzadu | 110 mm | |
| Počet os | 4 | |
| Počet zadních nosných válečků | 8 | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Počet rukojetí | 2 | |
| Materiálu rukojeť | ocelová trubka | |
| Počet kol/válečků | 16 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 83 mm | |
| Šířka kola/válečku | 85 mm | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | Přepravní vozík / podvozek | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Ocelová konstrukce | |
| Nosnost max. | 24 000 | |
| Šířka celkem | 288 mm | |
| Celková hloubka | 495 mm | |
| Výška celková | 110 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 6953 | |
| EAN / GTIN | 4017976069531 | |
| Číslo výrobce | 6953 | |
| L-číslo | L90070 146 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |