Valiză de montaj din polipropilenă Cu role de transport, Tip: 807

Cod articol: 693476 807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Caracteristica valizei: depozitabil
  • Material: PP

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 807 mm
Dimensiune exterioară l 470 mm
Dimensiune exterioară H 345 mm
Caracteristica valizei depozitabil
Greutate 6,3 kg
Volumul genţii 89 l
Material PP
Cu închidere cu lacăt da
Trusă scule deschisă nu
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Număr producător MUB.78
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Trusă de montaj din polipropilenă extrem de rezistentă. Impermeabilă, rezistentă la şocuri şi protejată împotriva coroziunii. 2 mânere laterale rabatabile în sus pentru a fi transportată de 2 persoane şi pe rolele integrate. Cu închidere cu lacăt. Se poate stivui, are o greutate proprie de doar 6,3 kg şi un volum interior de 89 litri. Trusa poate fi completată cu până la 2 seturi de scule Cod 693486 SET.