Inserţie de spumă tip raster

Cod articol: 693355
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 405 mm
Lăţime 315 mm
Înălţime 85 mm
Tip produs Cutie de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 693355
EAN / GTIN 4045294435707
Număr producător 1000003909
Producător/responsabil BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Descriere

Execuţie:

Inserția de spumă tip raster este o inserție din spumă personalizabilă pentru depozitarea sigură și organizată a sculelor și pieselor mici în cutia din plastic L-BOXX® cod 693335 136. Datorită elementelor detașabile, spuma poate fi tăiată exact în funcție de conținutul respectiv – ideală pentru utilizarea profesională în ateliere, pentru service și industrie.

Caracteristicile produsului:
Dimensiuni totale:
Lungime: 405 mm
Lăţime: 315 mm
Înălţime: 85 mm

Orificii, dimensiuni pe fiecare parte laterală:
Lungime: 135 mm
Lăţime: 15 mm
Înălţime: 85 mm

Structură raster:
Dimensiune raster: 15 × 15 × 85 mm
Cuburile individuale de raster sunt detașabile și permit o adaptare individuală.
După îndepărtare, piesele de raster nu pot fi reasamblate.

Acoperire din spumă:
Dimensiuni: 375 × 315 × 10 mm
Fără rasterizare – protejează suplimentar conținutul din partea superioară.

Adaptat pentru:

Cutie din plastic L-BOXX® Nr. 693330 ref. 136.

Livrare:

Inserţie de spumă tip raster și acoperire din spumă fără rasterizare.