A04F SCLCR-03 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Artiklové číslo: 6862244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6862244
EAN / GTIN 7291075064766
Číslo výrobce 6862244
L-číslo L23990 186

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, dělící Dmin 5 mm, celková délka (OAL) 80 mm, výška hřídele (H) 3,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 2.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 8 mm
  • Výška dríku (H) 3.8 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky