Set de scule pentru montaj, 59 buc. în rucsac pentru scule 59

Cod articol: 686016 59
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 59
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Profil de antrenare Șurubelniţă lată; Șurubelniţă lată; Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă Pozidriv
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199

Descriere

Execuţie:

Genţile textile de calitate prevăzute cu game practice de scule sunt partenerul dvs. în sarcinile de lucru de zi cu zi.

Livrare:

Şubler: 1 buc. Cod 410625 Ref. 150
Ruletă: 1 buc. Cod 462010 Ref. 5
Chei fixe duble: câte 1 buc. Cod 610950 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale lungi, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627225 Ref. 9 (1,5 – 10 mm)
Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630368 Ref. 6 (29 de piese)
Şurubelniţă pentru fantă: câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3, 4, 7
Şurubelniţă pentru Phillips: câte 1 buc. Cod 668401 Ref. 0, 1, 2
Cleşte combinat: 1 buc. Cod 702995 Ref. 180
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706145 Ref. 250
Cleşte cu fălci rotunde plate, curbat la vârf: 1 buc. Cod 713595 Ref. 200
Cleşti cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 725245 Ref. 160
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300
Chei franceze: 1 buc. Cod 813961 Ref. 200
Cuţit universal: 1 buc. Cod 845039 Ref. 160
Lanterna De Buzunar Cu Led Si Baterii: 1 buc. Cod 081437 Ref. BLACK
Rucsac textil pentru scule: 1 buc. Cod 692267 Ref. 1

Notă:

Unealta este furnizată slăbită.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb