Bit pentru tarod HSS, Pentru filet: M8

Cod articol.: 676307 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M8
Pasul filetului 1,25 mm
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Lungimea totală L 40 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Design de montare Dimensiune în inch
Dimensiune prindere, imperial 1/4 inch
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Diametru nominal filet, metric D 8 mm
Până la adâncime (x diametru) 1
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 676307 M8
EAN / GTIN 4013288119131
Număr producător 05104670001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.