{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Filet D | M5 | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Lungimea totală L | 36 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă hexagonală pentru biţi | |
| Lungimea tijei LS | 14 mm | |
| Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 | C 6,3 | |
| Denumirea producătorului | HSS Gewindebohrer-Bit | |
| Diametru nominal filet, metric D | 5 mm | |
| Până la adâncime (x diametru) | 1 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Tarod | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 676307 M5 | |
| EAN / GTIN | 4013288119094 | |
| Număr producător | 05104668001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |