HSS závitníkový bit, Pro závit: M8

Artiklové číslo: 676307 M8
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
331 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Závit D M8
Stoupání závitu 1,25 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Celková délka L 40 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 1/4 palec
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Hloubka až (x průměr) 1
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676307 M8
EAN / GTIN 4013288119131
Číslo výrobce 05104670001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.