{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteelle | M8 | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1×D-läpireiällä | |
Kokonaispituus | 40 mm | |
Varren pituus | 14 mm | |
Nousu | 1,25 mm | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 676307 M8 | |
EAN / GTIN | 4013288119131 | |
Valmistajan numero | 05104670001 |