Bit IMPAKTOR, hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Profil Hex-Plus, Hexagon: 2mm

Cod articol: 675125 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 2 mm
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 675125 2
EAN / GTIN 4062406118938
Număr producător 675125 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon interior DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.