Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion TX40

Cod articol: 675550 TX40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/1 TORX® BTZ
Profil Torx® TX40
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675550 TX40
EAN / GTIN 4013288034564
Număr producător 05066130001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Versiune BiTorsion cu duritate redusă în zona de torsiune pentru amortizarea vârfurilor de sarcină = o durabilitate îndelungată. Efect optim la utilizarea suportului cu schimbare rapidă BiTorsion Cod 675030.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.

Descărcări și documente

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion TX40

Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion TX40

La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
4,11 €
La cerere
În stoc
897 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
1,09 €
de la 10  Bucăți
0,91 €
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Lungimea totală 25 25
Denumirea producătorului 867/1 TORX® BTZ
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3 C 6,3
Profil Torx® TX40 TX40
Tip produs Sculă cu biţi Sculă cu biţi
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături