• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 BiTorsion, Profil Torx®: TX40

Réf.: 675550 TX40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 867/1 TORX® BTZ
Profil Torx® TX40
Longueur totale 25 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 675550 TX40
EAN / GTIN 4013288034564
Réf. fabricant 05066130001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle BiTorsion avec dureté réduite dans la zone de torsion pour suspension de pics de charge = durée de vie plus longue. Action optimale en combinaison avec le porte-outils à changement rapide BiTorsion 675030.

Utilisation:

Pour vis avec profil Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.
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
Connectez-vous