Bits, 1/4&, för Torx® BiTorsion TX40

Article no.: 675550 TX40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
262 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 867/1 TORX® BTZ
Torx®-profil TX40
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675550 TX40
EAN / GTIN 4013288034564
Manufacturer number 05066130001

Beskrivelse

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
BiTorsion-utförande med reducerad hårdhet i torsionszonen för dämpning av belastningstoppar = längre livslängd. Optimal verkan erhålls i kombination med BiTorsions-bitshållare nr 675030 med snabbväxelchuck.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Kromvanadin-speciallegering, seghård.
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
    Torx®-profil Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen