{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 3867/1 TS TORX® | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Lungimea lamei | 25 mm | |
| Dimensiune motor, Suport pentru biţi | C6,3 | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX40 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | BiTorsion | |
| Tip produs | Biţi/lame | |
| Material | oţel superior | |
| Standard | DIN ISO 1173 | |
| Lungimea totală | 25 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Suport pentru biţi | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 675496 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4013288111128 | |
| Număr producător | 05071038001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |