Bit hexagonal, 5/4 inch C 8 Profil Hex-Plus, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 675440 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 30 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 840/2 Z
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş hexagonal C 8
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Tip produs Biţi/lame
Set nu
Acţionare Locaş hexagonal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675440 6
EAN / GTIN 4013288191717
Număr producător 05057520001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea în suporturi de mână sau în utilaje cu suportul hexagonal corespunzător.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.