Vijačni nastavek za šestkotnik, 5/16 cole C 8 profil Hex-Plus 6 mm

Št. art.: 675440 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,50 € / kos
  • od 10 kos
    2,92 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/2 Z
6-kotnik 6 mm
celotna dolžina 30 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
6-kotno držalo vijačnega nastavka C8
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675440 6
EAN/GTIN 4013288191717
Številka proizvajalca 05057520001

Opis

Izvedba:

Za namestitev na ročna držala ali stroje z ustreznim šestkotnim nastavkom.

Uporaba:

Za vijake z notranjim 6-kotnikom DIN 7426

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.