Kärki kuusioruuveille, 5/16 tuumaa C 8 Hex-plus-profiili 6 mm

Tuote nro.: 675440 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,03 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 840/2 Z
Kuusikulma 6 mm
Kokonaispituus 30 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Bit-kuusiovarsi C8
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675440 6
EAN / GTIN 4013288191717
Valmistajan numero 05057520001

Kuvaus

Malli:

Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuveille − DIN 7426.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.