Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Cu gaură TX20

Cod articol: 675350 TX20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,67 € / buc.
La cerere
În stoc
529 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/1 Z TORX® BO
Profil Torx® TX20
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Coadă hexagonală pentru biţi C 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675350 TX20
EAN / GTIN 4013288190130
Număr producător 05066510001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.
Cu gaură în vârful de antrenare pentru şuruburile de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături