{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PrecisionBits | |
| Para uso en máquina | da | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | E6,3 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 1,5 mm | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | pieza única |
| Cod articol | 674242 1,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733261215 | |
| Număr producător | E6.210/1,5 |