Bit de precizie pentru Pozidriv, 1/4 țoli E 6,3, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1mm

Cod articol.: 674225 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
1.236 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ1
Tip produs Biţi/lame
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674225 1
EAN / GTIN 7610733221141
Număr producător PB E6.192/1

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi în stea Pozidriv DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.