Bit de precizie pentru șurubul hexagonal, 1/4 țoli E 6,3 8 mm

Cod articol: 674242 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,91 € / buc.
  • de la 10 buc.
    3,27 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
760 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PrecisionBits
Hexagon 8 mm
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674242 8
EAN / GTIN 7610733221271
Număr producător E6.210/8

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături