MACSOLE ADVENTURE 3,0 pantofi low S3 67373 negru, albastru lățime 11 dimensiune 38

Cod articol.: 6737338
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6737338
EAN / GTIN 3523990007325
Număr producător 6737338
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

HECKEL MACCROSSROAD BLUE 3,0 S3 LOW BOA 67373 S3, ci HI HRO SRC, sectorul energetic, mediu, servicii, industria construcțiilor, industrie, industria grea, agricultură, zone verzi și, medii umede , -limbă: Talpă din cauciuc MACSOLE® cu inserții EVAMACABSORB, călcâi și față, rezistență la ulei și hidrocarburi, rezistență la alunecare SRC, rezistență la căldură de contact până la, 300°C (HRO), vârf cauciucat, limbă: Material textil sintetic și impermeabil, rezistent la pătrunderea lichidelor, material superior: Piele integrală rezistentă la ulei, rezistentă la pătrunderea fluidului, arbore căptușit, -Fit System Boa® pentru închidere rapidă și ușoară, permite reglarea precisă și individuală, șireturi extrem de robuste și ușoare, -Captuseala: Plasă 3D pentru o ventilație excelentă, dantelă: Talpă nemetalică, rezistentă la perforare: Nemetalice, branț interior: Partea superioară a materialului textil și partea inferioară a spumei cu pori deschiși, greutate: 700g pentru dimensiunea 42, standard: EN ISO 20345:2011 - S3 ci HI HRO SRC, dimensiuni: 36 până la 48

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Încălțăminte de protecție versatilă și robustă, cu talpă joasă
  • Protecție integrată din cauciuc pentru vârful piciorului, pentru o durată de viață mai lungă a pantofului
  • Sistemul BOA® Fit pentru o închidere ușoară și rapidă și o potrivire personalizată
  • Talpa exterioară și talpa interioară sunt realizate parțial din materiale reciclate
  • Certificat pentru utilizarea împreună cu branțul interioară conectat XSoleTraxxs, destinat protecției lucrătorilor izolați:interior

Caracteristici de confort

  • Tehnologia MACABSORB: Inserțiile din spumă EVA din partea din față și din spate a piciorului asigură o amortizare a șocurilor cu 85% mai mare față de modelele convenționale, oferind un confort îmbunătățit la purtare și reducând oboseala piciorului
  • Talpă metalică rezistentă la perforare, pentru o libertate de mișcare maximă
  • Capac de protecție nemetalic, cu 20% mai ușor decât un capac tradițional din oțel
  • Material exterior din piele naturală ultra-moale, cu căptușeală pentru un confort sporit la nivelul gleznei
  • Prelucrare a părții superioare realizată din piele de vacă cu granulație integrală, asamblată aproape fără cusături, pentru protecție împotriva punctelor de presiune
  • Materiale respirabile și care reglează temperatura
  • Branț confortabil, detașabil și antistatic, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară a șocurilor în zona călcâiului și a antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Talpă robustă și antiderapantă din cauciuc MACSOLE®, rezistentă la căldura de contact până la 300 °C (HRO)
  • Profilul tălpii cu crampoane adânci și toc, potrivit pentru teren accidentat
  • Material exterior din piele naturală, rezistent la pătrunderea lichidelor