MACSOLE ADVENTURE 3,0 zapatos bajos S3 67373 negro, azul ancho 11 talla 38

Número de artículo: 6737338
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Número de artículo 6737338
EAN / GTIN 3523990007325
Número del fabricante 6737338
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Durabilidad y agarre excelente gracias a la suela MACSOLE®, la puntera de goma y el sistema de apoyo Agile Ankle Guard. El calzado de protección MACCROSSROAD 3.0 es adecuado para actividades al aire libre y terrenos difíciles. Equipado con la nueva tecnología MACABOSRB, el MACCROSROAD 3.0 ofrece una absorción de impactos un 85 % mayor que la prescrita en la norma en ISO 20345, lo que garantiza un confort fiable en cualquier superficie.

Característica:

Características generales

  • Zapato de seguridad versátil y resistente, de caña baja
  • Puntera protectora integrada de goma para prolongar la vida útil del calzado
  • Sistema BOA® Fit para un ajuste rápido y sencillo y un ajuste personalizado
  • La suela exterior y la plantilla están fabricadas en parte con materiales reciclados
  • Certificado para su uso con la plantilla conectada XSoleTraxxs para la protección de trabajadores aislados:Interior

Características de confort

  • Tecnología MACABSORB: Las inserciones de espuma EVA en la parte delantera y trasera del pie ofrecen una amortiguación un 85 % superior a la de los modelos convencionales, lo que se traduce en una comodidad de uso notablemente mayor y una reducción de la fatiga del pie
  • Suela metálica resistente a perforaciones para una máxima libertad de movimiento
  • Punta de protección no metálica, un 20 % más ligera que una punta de acero convencional
  • Parte superior de piel de grano completo ultrasuave con acolchado para mayor comodidad en el tobillo
  • Estructura de la parte superior confeccionada casi sin costuras con piel de grano completo para proteger contra las marcas de presión
  • Materiales transpirables y termorreguladores
  • Plantilla extraíble y antiestática de gran comodidad, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la zona del talón y la puntera

Características de seguridad

  • Suela de goma MACSOLE® resistente y antideslizante, resistente al calor por contacto hasta 300 °C (HRO)
  • Suela con tacos profundos y talón, adecuada para terrenos difíciles
  • Parte superior de piel de grano completo, resistente a la penetración de líquidos