MACSOLE ADVENTURE 3,0 chaussures basses S3 67373 noir, bleu largeur 11 taille 38

Réf.: 6737338
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence article 6737338
EAN / GTIN 3523990007325
Réf. fabricant 6737338
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Semelle MACSOLE® robuste et adhérente, bout recouvert directement intégré et système de maintien Agile Ankle Guard : les nouveaux modèles MACCROSSROAD 3.0 sont dédiés aux travaux extérieurs et aux sols difficiles. Dotés de la technologie MACABSORB, ils offrent, en outre, une absorption des chocs 85 % supérieure aux exigences de la norme pour un confort durable sur tous les terrains.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure de sécurité polyvalente et robuste, à tige basse
  • Embout de protection intégré en caoutchouc pour prolonger la durée de vie de la chaussure
  • Système BOA® Fit pour un serrage simple et rapide et un ajustement personnalisé
  • Semelle extérieure et semelle intérieure partiellement fabriquées à partir de matériaux recyclés
  • Certifié pour une utilisation avec la semelle intérieure connectée XSoleTraxxs destinée à la protection des travailleurs isolés:intérieur

Caractéristiques de confort

  • Technologie MACABSORB: Les inserts en mousse EVA à l’avant et à l’arrière du pied offrent une absorption des chocs supérieure de 85 % par rapport aux modèles classiques, pour un confort nettement amélioré et une fatigue réduite du pied
  • Semelle métallique anti-perforation pour une liberté de mouvement maximale
  • Coiffe de protection non métallique, 20 % plus légère qu’une coiffe en acier classique
  • Tige en cuir pleine fleur ultra-souple avec rembourrage pour un confort accru au niveau de la cheville
  • Une tige en cuir pleine fleur assemblée de manière quasi invisible pour éviter les points de pression
  • Matériaux respirants et thermorégulateurs
  • Semelle intérieure amovible et antistatique, offrant un grand confort, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Semelle extérieure en caoutchouc MACSOLE® robuste et antidérapante, résistante à la chaleur de contact jusqu’à 300 °C (HRO)
  • Semelle dotée de crampons profonds et d’un talon, adaptée aux terrains difficiles
  • Tige en cuir pleine fleur, résistante à la pénétration des liquides