Tijă pentru Torx® Halfmoon, 4 mm, Profil Torx®: TX5

Cod articol.: 669935 TX5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/9 C TORX®
Recomandat pentru utilizare mașini da
Diametru exterior 4 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX5
Diametrul lamei 3 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală 44 mm
Set nein
Acţionare Coadă lată
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 669935 TX5
EAN / GTIN 4013288113580
Număr producător 05345351001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate.

Adaptat pentru:

Coadă de şurubelniţă Cod 669931.

Notă:

Mai multe tije pentru biţi la Cod 669933669936.