{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 1578 A ESD Micro | |
| Lăţimea tijei b | 1,2 mm | |
| caracteristică electrostatică | ESD | |
| Grosime vârf a | 0,25 mm | |
| Lungimea lamei | 40 mm | |
| Lungimea totală | 137 mm | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
| Tip produs | Şurubelniţă |
| Cod articol | 669900 1,2 | |
| EAN / GTIN | 4013288191403 | |
| Număr producător | 05030100001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |