{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 1578 A ESD Micro | |
| Ašmenų plotis b | 1,2 mm | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Ašmenų / briaunos storis a | 0,25 mm | |
| Geležtės ilgis | 40 mm | |
| visas ilgis | 137 mm | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvas |
| Produkto numeris | 669900 1,2 | |
| EAN / GTIN | 4013288191403 | |
| Gamintojo numeris | 05030100001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |