Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro, ESD 1,2 mm

Art-nr: 669900 1,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
132 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 1578 A ESD Micro
mejselbredd b 1,2 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
mejseltjocklek a 0,25 mm
klinglängd 40 mm
totallängd 137 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669900 1,2
EAN/GTIN 4013288191403
Tillverkarens nummer 05030100001

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.
Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, svart spets.
Verktygsgrepp av avledande plast, lämplig för ESD.

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen