Set de şurubelniţe micro-electronice în husă textilă, Număr de piese: 11

Cod articol.: 669630 11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 11 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 11 buc.
Nuanță, verde Verde iarbă
Serie Kraftform Kompakt Micro
Partea descrisă Griff
Denumirea producătorului Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
Ambalaj husă
Culoarea verde
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie Nein
Cu funcţie de clichet Nein
Lungimea lamei 97 mm
Număr de unelte 11
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 1,5 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX5
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH00
Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) 0
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Quick Release
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Quick Release
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Quick Release
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Quick Release
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Material oțel special / aliaj special
Standard normă de fabricație
Set Da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Număr producător 05135938001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner cu structură ergonomică, din mai multe componente, cu cap pivotant, zonă de rotire rapidă pentru înşurubare eficientă şi zonă de forţă. Cu mandrină cu schimbare rapidă pentru prinderea tijelor pentru biţi Halfmoon 4 mm (Cod 669932 până la 669936) resp. a tijelor pentru biţi HIOS 4 mm. Tije din oţel pentru scule de înaltă calitate.

Conţinut:

Suport pentru şurubelniţe: 1 buc.
Tije pentru şurubelniţă lată Cod 669932: câte 1 buc. Ref. 1,5; 2; 3
Tije pentru Phillips Cod 669933: câte 1 buc. Ref. 00; 0; 1
Tije pentru şurubelniţă hexagonală Cod 669934: câte 1 buc. Ref. 1,5; 2
Tije pentru Torx® Cod 669935: câte 1 buc. Ref. TX5; TX6