Laikrodininko atsuktuvų rinkinys, 6 vnt. su aliuminine rankena medinėje dėžutėje, Dalių skaičius: 6

Prekės Nr.: 669205 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 6 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėklas
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Detalių skaičius 6 vnt.
Paviršius juodint.
Spalva juoda; sidabro spalvos
Rankenos savybės ergonomišk.; pasukamas dangtelis
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas ne
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Standartas panašu į DIN 8320
Pavara rankena
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Gamintojo numeris 669205 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankenos galas su pasukama šešiabriaune galvute, todėl galima dirbti tiksliai.
Korozijai atspari aliumininė rankena su tvirtai įspausta geležte.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova

Standartas:

Panašios į DIN 8320

Apdirbama medžiaga:

Geležtės iš specialaus plieno.

Turinys:

Po 1 laikrodininko atsuktuvo geležtę: po 1 vnt. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm