Sada hodinářských šroubováků, 6dílná s hliníkovou rukojetí v dřevěném pouzdře, Počet dílů: 6

Artiklové číslo: 669205 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Výstup Pro ploché šrouby (SL)
Počet přepážek 6 ks
Povrch černěné
Barva Černá; Stříbrná
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Otočné víčko
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma Podobné DIN 8320
Pohon Rukojeť
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Číslo výrobce 669205 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zakončení rukojeti s otočnou šestihrannou hlavou, čímž je zaručena práce s jemným citem.
Hliníková rukojeť odolná vůči korozi, s pevně nalisovanou čepelí.

Použití:

Pro šrouby s rovnou drážkou.

Norma:

Podobná DIN 8320

Materiál:

Čepele ze speciální oceli.

Obsah:

Po 1 plochém hodinářském šroubováku: Po 1 ks 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm