Set horlogemakersschroevendraaiers, 6-delig met aluminium handvat in houten box, Aantal delen: 6

Artikelnummer: 669205 6
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 669205 6
EAN/GTIN 4045197975072
Nummer fabrikant 669205 6

Omschrijving

Uitvoering:

Uiteinde handvat met draaibare zeskantkop, daardoor fijngevoelig werken mogelijk.
Corrosiebestendige aluminium handvat, met vast ingeperste steel.

Toepassing:

Voor sleufschroeven

Norm:

Overeenkomstig DIN 8320

Materiaal:

Stelen van speciaal staal.

Inhoud:

Resp. 1 horlogemakerschroevendraaier sleuf: Resp. 1 st. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm