{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Abtrieb | für Pozidriv (PZ) | |
| Anzahl Werkzeuge | 4 | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Serie | Kraftform | |
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Anzahl Teile | 4 St. | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| geeignet für Spannungsprüfung | nein | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 668710 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288102027 | |
| Herstellernummer | 05258048001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |