Garnitura odvijača za Pozidriv, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano 4

Artikl br.: 668710 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668710 4
EAN / GTIN 4013288102027
Broj proizvođača 05258048001

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip šiljci, kemijski premaz od nikla.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Opseg isporuke:

po 1 odvijač br. 668700: Vel. 1; 2; 3; 4

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi