Villanyszerelő csavarhúzó készlet Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 4

Cikkszám: 668710 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 4
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668710 4
EAN / GTIN 4013288102027
Gyártó száma 05258048001

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Erősen ötvözött speciális acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Tartalom:

1-1 db 668700 sz. csavarhúzó: 1; 2; 3; 4 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek