Şurubelniţă pentru Phillips, cu ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform, pentru electricieni Complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 668620 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 162 iS
Mărimea fantei în cruce 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 178 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Număr producător 05006450001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat, fosfatat cu zinc.
⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.