Şurubelniţă Slim pentru Phillips, Classic, pentru electricieni complet izolată 1

Cod articol: 668372 1
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Classic VDE
Mărimea fantei în cruce 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 175 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668372 1
EAN / GTIN 7610733278398
Număr producător 5190.SL 1-80

Descriere

Execuţie:

Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner subţire cu manşon dermofil din elastomer şi un miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită.
⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.