Slim elektrikerskruvdragare fö Phillips, Classic isolerad 1

Article no.: 668372 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
193 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Classic VDE
krysspårstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 175 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 668372 1
EAN / GTIN 7610733278398
Manufacturer number 5190.SL 1-80

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Smalt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert också med våta och oljiga händer.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet.
Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.