Tournevis d’électricien Slim pour Phillips, Classic 100% isolés 1

Réf.: 668372 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic VDE
Taille empreinte cruciforme 1
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 668372 1
EAN / GTIN 7610733278398
Réf. fabricant 5190.SL 1-80

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique.
Manche étroit avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, le manche est antidérapant, même si les mains sont humides ou couvertes d'huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée.
⌀ de lame réduit avec isolation de protection intégrée pour éléments vissés et à ressort profonds (⌀ lame = ⌀ d'isolation à l'avant de la lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.