Slim odvijač za Phillips, Classic za električare potpuno izolirano 1

Artikl br.: 668372 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic VDE
Veličina križnog proreza 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 2,1 – 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 175 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668372 1
EAN / GTIN 7610733278398
Broj proizvođača 5190.SL 1-80

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zahvaljujući posebnoj strukturi površine ručka se ne kliže čak ni u slučaju mokrih ili masnih ruku.
Oštrica od posebne legure PB Swiss Tools najveće moguće tvrdoće velike žilavosti.
Smanjeni ⌀ tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (⌀ tijela = ⌀ izolacije u prednjem području tijela).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.