Schraubendreher für Phillips mit Schlagkappe, Kreuzschlitzgröße: 2

Artikel-Nr.: 668300 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Länge gesamt L 205 mm
Länge Klinge l1 100 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm Werksnorm
Herstellerbezeichnung 917 SPH
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe ja
Schlüsselweite Schlüsselhilfe SW 10 mm
geeignet für Spannungsprüfung nein
Eigenschaften Griff ergonomisch; mit Schlagkappe; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Abrollschutz ja
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH2
Besonderheit, für Phillips (PH) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche gehärtet; matt verchromt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668300 2
EAN / GTIN 4013288191199
Herstellernummer 05017010003
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen (außer Gr. 4) und Schlagkappe. 6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend, 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz.

Verwendung:

Schraubendreher für Phillips für Schrauben mit Kreuzschlitzen nach DIN 7962 Blatt 1 (auch Phillips Recess)