Phillips-skruvmejslar med slagkappa 2

Article no.: 668300 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
138 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 917 SPH
krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Slagkappa ja
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 668300 2
EAN / GTIN 4013288191199
Manufacturer number 05017010001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner (utom strl 4) och slagkappa. Sexkantig klinga av slagtåligt specialstål som är genomgående till handtagets ände och sexkantsfäste för dragning med nyckel. Micromatt förkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

Skruvmejsel för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess)