3C-Șurubelniță dreaptă 5,5 mm

Cod articol.: 6679430
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 100 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă rotundă
Diametrul lamei 5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă călit
Standard DIN 3113
Lungimea totală 200 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol 6679430
EAN / GTIN 4010886806722
Număr producător 6679430
L-Număr L60160 2883
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Design conform DIN ISO 2380-2, lamă conform DIN ISO 2380-1 Forma A
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Forma ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune de formă a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Lama din oțel molibden-vanadiu, tratată termic

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Rotundă
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Designul mânerului [inch]: 3K
  • Lungimea lamei: 100 mm
  • Ø lamă: 5,0 mm
  • Material: Oțel cu molibden și vanadiu
  • Lățimea lamei [mm]: 5,5 mm
  • Grosimea tăișului de tăiere: 1 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Izolat: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu