3-C schroevendraaier 5,5 mm

Artikelnummer: 6679430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6679430
EAN/GTIN 4010886806722
Nummer fabrikant 6679430
L-nummer L60160 2883

Omschrijving

Omschrijving:

3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
* lengte niet genormeerd
Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K
  • Lengte van het blad: 100 mm
  • Blad-Ø: 5,0 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
  • Bladbreedte [mm]: 5,5 mm
  • Snijvlakdikte: 1 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires