{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Délka čepele | 100 mm | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Kulatá čepel | |
| Průměr čepele | 5 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Materiál | chrom-molybdenová ocel | |
| Povrch | kalené | |
| Norma | DIN 3113 | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) |
| Katalogové číslo | 6679430 | |
| EAN / GTIN | 4010886806722 | |
| Číslo výrobce | 6679430 | |
| L-číslo | L60160 2883 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |