Tournevis 3C, profil à fente 5,5 mm

Réf.: 6679430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Particularité, pour vis à fente (SL) lame ronde
Diamètre de lame 5 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome-molybdène
Surface trempage
Norme DIN 3113
Longueur totale L 200 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article 6679430
EAN / GTIN 4010886806722
Réf. fabricant 6679430
Article hors catalogue L60160 2883
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage
Forme du manche ergonomique pour un travail précis et sans fatigue
Liaison mécanique entre le manche et la lame pour une transmission optimale de la force
Marquage de la forme d'entraînement à l'extrémité du manche
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
* longueur non normalisée
Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: 3K
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Ø de la lame: 5,0 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Largeur de la lame [mm]: 5,5 mm
  • Épaisseur du tranchant: 1 mm
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non