Tournevis pour Phillips, avec manche trimatière SwissGrip Evo, Taille empreinte cruciforme: 3

Réf.: 667795 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
397 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH)
Longueur totale L 270 mm
Longueur lame l1 150 mm
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Teinte, bleu Bleu signal; Jaune de sécurité
Série SWISSGRIP
Couleur bleu; Jaune
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH3
Particularité, pour vis Phillips (PH) pointe noire
Type de produit tournevis
Surface avec chromage; nickelage
Jeu/Kit non
Transmission poignée
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 667795 3
EAN / GTIN 7610733296842
Réf. fabricant 38190.3-150 BL

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.