Schraubendreher für Phillips, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 667795 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Phillips (PH)
Länge gesamt L 270 mm
Länge Klinge l1 150 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Farbton, blau Signalblau; Signalgelb
Serie SWISSGRIP
Ausführung gerade
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Phillips (PH) PH3
Besonderheit, für Phillips (PH) schwarze Spitze
Farbe blau; gelb
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667795 3
EAN / GTIN 7610733296842
Herstellernummer PB 38190.3-150 BL

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.