Set de şurubelniţe Kraftform Kompakt Turbo VDE 16

Cod articol: 667255 16
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kraftform Kompakt Turbo i 1
Număr de şurubelniţe 16
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă cu profil combinat Pozidriv / lat; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667255 16
EAN / GTIN 4013288214638
Număr producător 05057484001

Descriere

Execuţie:

Viteză de înşurubare de până la patru ori mai mare datorită unei cutii de viteze planetare integrate în mâner, care, la alegere, poate fi cuplată sau decuplată printr-o apăsare pe buton. Decuplarea se recomandă pentru ajustarea fină şi strângerea sau desfacerea definitivă a unui şurub cu moment ridicat (până la 14 Nm). Mâner Kraftform cu tije interschimbabile cu o lungime de 154 mm izolate complet până la 1000V conform DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Livrare în trusă rezistentă din material textil, pliabilă, cu închidere cu scai.

Avantaj:

  • Înşurubare finală puternică şi ajustare fină simplă.
  • Multiplică doar mecanic (fără acumulator) viteza de înşurubare.
  • Cutie de viteze robustă, care nu necesită întreţinere, din oţel.

Conţinut:

Tijă pentru şurubelniţă lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Tije pentru Phillips: PH1 şi PH2
Tije pentru şurubelniţă Pozidriv: PZ1 şi PZ2
Pozidriv lată (profil combinat): PZ/S1 şi PZ/S2 (profil combinat)
Tije pentru Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: Ref. 1
Mâner Kraftform Turbo: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb