Sada VDE Kraftform Kompakt Turbo 16

Artiklové číslo: 667255 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kraftform Kompakt Turbo i 1
Počet šroubováků 16
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák pro šrouby Phillips; Šroubovák Pozidriv; Šroubovák s kombinovaným profilem Pozidriv/drážka; Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667255 16
EAN / GTIN 4013288214638
Číslo výrobce 05057484001

Popis

Provedení:

čtyřnásobná rychlost šroubování díky planetové převodovce integrované v rukojeti, volitelně se zapínající nebo vypínající stlačením tlačítka. Vypnutí doporučujeme při přesném seřizování a konečném dotažení nebo uvolnění šroubu s vysokým krouticím momentem (až 14 Nm). Rukojeť Kraftform s výměnnou čepelí o délce 154 mm plně izolovaná do 1000V podle DIN EN 60900 / VDE 06082-201.
Dodávka ve stabilním textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.

Výhoda:

  • Silné koncové šroubení a jednoduché přesné seřizování.
  • Čistě mechanicky (bez akumulátoru) čtyřnásobná rychlost šroubení.
  • Robustní, bezúdržbový převodovka z oceli.

Obsah:

Ploché čepele: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5
Čepele pro šrouby Phillips: PH1 a PH2
Čepele Pozidriv: PZ1 a PZ2
Drážka Pozidriv (kombinovaný profil): PZ/S1 a PZ/S2 (kombinovaný profil)
Čepele pro Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25
Rukojeť Kraftform pro výměnné čepele č. 667411: vel. 1
Rukojeť Kraftform Turbo: 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly